Odolná konzola VARIFIX® 36/36
Odolná konzola VARIFIX 36/36, nehrdz. oceľ A4
VARIFIX DIEL HD-A4-600MM
Obj. č. 0865009043
EAN 4045727370711
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Koncová zátka lišty je súčasťou dodávky
- Jednotky s upínacou amplitúdou ≤ 26 N/mm2
Certifikácia Cradle to Cradle®
- Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov
- Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Univerzálny nástenný držiak pre montáž potrubia, zostáv atď.
![]() | |
Dĺžka (L) | 607,5 mm |
Šírka (B) | 46 mm |
Výška (H) | 340 mm |
Šírka profilu (BP) | 36 mm |
Výška profilu (HP) | 36 mm |
Hrúbka profilu (tP) | 2,5 mm |
Účinná dĺžka konzoly (X) | 600 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL1) | 25 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru (LB1) | 12,5 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru 2 (LL2) | 29,5 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru 2 (LB2) | 11,5 mm |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Vzdialenosť otvorov, upevnenie na stenu (LA1) | 293 mm |
Vzdialenosť otvorov 2 (LA2) | 50 mm |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 3210,000 g |
Prípustné zaťaženie pri zaťažovacom prípade 9 | 2,17 kN |
Prípustné zaťaženie pri zaťažovacom prípade 8 | 3,25 kN |
Prípustné zaťaženie pri zaťažovacom prípade 7 | 14,43 kN/m |
Prípustné zaťaženie pri zaťažovacom prípade 6 | 10,82 kN/m |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |