Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Odolná konzola VARIFIX®

Odolná konzola VARIFIX 36/36
KONZOLA PEVNA 25-500MM

Obj. č. 0862009041

EAN 4024835581509

Cena za zvolené balenie
Odolná konzola VARIFIX®

Obj. č. 0862009041

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Univerzálny nástenný držiak na montáž potrubia a mnohé ďalšie
  • Koncová zátka lišty je súčasťou dodávky

  • Jednotky s upínacou amplitúdou ≤ 26 N/mm2


Certifikácia Cradle to Cradle®


  • Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov

  • Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami ®, BREEAM® a DGNB


Naše výrobky s certifikáciou Cradle to Cradle® šetria zdroje a sú ekologické. Norma hodnotí bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu vo výrobných procesoch.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka (L)

407,5 mm

Šírka (B)

46 mm

Výška (H)

280 mm

Šírka profilu (BP)

36 mm

Výška profilu (HP)

36 mm

Hrúbka profilu (tP)

2,5 mm

Účinná dĺžka konzoly (X)

400 mm

Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL1)

25 mm

Šírka pozdĺžneho otvoru (LB1)

12,5 mm

Dĺžka pozdĺžneho otvoru 2 (LL2)

29,5 mm

Šírka pozdĺžneho otvoru 2 (LB2)

11,5 mm

Povrch

Žiarovo pozinkované

Vzdialenosť otvorov, upevnenie na stenu (LA1)

233 mm

Vzdialenosť otvorov 2 (LA2)

50 mm

Materiál

Konštrukčná oceľ, 1.0037

Hmotnosť výrobku (na kus)

2340,000 g

Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany

Áno

Prípustné zaťaženie pri zaťažovacom prípade 9

2,26 kN

Prípustné zaťaženie pri zaťažovacom prípade 8

3,4 kN

Prípustné zaťaženie pri zaťažovacom prípade 7

22,65 kN/m

Prípustné zaťaženie pri zaťažovacom prípade 6

16,99 kN/m

Udržateľnosť

Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Montážna koľajnica s C-profilom VARIFIX® 36/36

KOLAJNICE C-36/36-ST2,5-2M

C-profil s rôznymi možnosťami montáže a rozsiahlymi systémovými komponentmi
x 10 m
Kombinovaná posuvná matica VARIFIX®

SPOJOVACI PRVOK M10/36-41

Pasuje do všetkých líšt typu 36 a 41
x 100 ks
Rýchloupínač VARIFIX® Systemfix Na montážne pripojenie všetkých montážnych líšt VARIFIX® 26/18, 26/26, 28/28 a 36/36

UPEVNOVAC SYSTEMFIX PRFL36 M10

Na montážne pripojenie všetkých montážnych líšt VARIFIX® 26/18, 26/26, 28/28 a 36/36
x 50 ks