Odolná konzola VARIFIX®
Odolná konzola VARIFIX 36/36
VARIFIX DIEL HD-36/36-TH2,5-300MM
Obj. č. 0862009040
EAN 4024835581493
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Koncová zátka lišty je súčasťou dodávky
- Jednotky s upínacou amplitúdou ≤ 26 N/mm2
Certifikácia Cradle to Cradle®
- Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov
- Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami ®, BREEAM® a DGNB
Naše výrobky s certifikáciou Cradle to Cradle® šetria zdroje a sú ekologické. Norma hodnotí bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu vo výrobných procesoch.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Dĺžka (L) | 307,5 mm |
Šírka (B) | 46 mm |
Výška (H) | 255 mm |
Šírka profilu (BP) | 36 mm |
Výška profilu (HP) | 36 mm |
Hrúbka profilu (tP) | 2,5 mm |
Účinná dĺžka konzoly (X) | 300 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL1) | 25 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru (LB1) | 12,5 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru 2 (LL2) | 29,5 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru 2 (LB2) | 11,5 mm |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Vzdialenosť otvorov, upevnenie na stenu (LA1) | 208 mm |
Vzdialenosť otvorov 2 (LA2) | 50 mm |
Materiál | Konštrukčná oceľ, 1.0037 |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 1650,000 g |
Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany | Áno |
Prípustné zaťaženie pri zaťažovacom prípade 9 | 2,64 kN |
Prípustné zaťaženie pri zaťažovacom prípade 8 | 3,96 kN |
Prípustné zaťaženie pri zaťažovacom prípade 7 | 35,18 kN/m |
Prípustné zaťaženie pri zaťažovacom prípade 6 | 26,39 kN/m |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!