Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Odolná konzola VARIFIX®

Odolná konzola VARIFIX 36/36
VARIFIX DIEL HD-36/36-TH2,5-600MM

Obj. č. 0862009043

EAN 4024835581523

Cena za zvolené balenie
Odolná konzola VARIFIX®

Obj. č. 0862009043

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Univerzálny nástenný držiak na montáž potrubia a mnohé ďalšie
  • Koncová zátka lišty je súčasťou dodávky

  • Jednotky s upínacou amplitúdou ≤ 26 N/mm2


Certifikácia Cradle to Cradle®


  • Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov

  • Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami ®, BREEAM® a DGNB


Naše výrobky s certifikáciou Cradle to Cradle® šetria zdroje a sú ekologické. Norma hodnotí bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu vo výrobných procesoch.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka (L)

607,5 mm

Šírka (B)

46 mm

Výška (H)

340 mm

Šírka profilu (BP)

36 mm

Výška profilu (HP)

36 mm

Hrúbka profilu (tP)

2,5 mm

Účinná dĺžka konzoly (X)

600 mm

Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL1)

25 mm

Šírka pozdĺžneho otvoru (LB1)

12,5 mm

Dĺžka pozdĺžneho otvoru 2 (LL2)

29,5 mm

Šírka pozdĺžneho otvoru 2 (LB2)

11,5 mm

Povrch

Žiarovo pozinkované

Vzdialenosť otvorov, upevnenie na stenu (LA1)

293 mm

Vzdialenosť otvorov 2 (LA2)

50 mm

Materiál

Konštrukčná oceľ, 1.0037

Hmotnosť výrobku (na kus)

3380,000 g

Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany

Áno

Prípustné zaťaženie pri zaťažovacom prípade 9

1,97 kN

Prípustné zaťaženie pri zaťažovacom prípade 8

2,95 kN

Prípustné zaťaženie pri zaťažovacom prípade 7

13,12 kN/m

Prípustné zaťaženie pri zaťažovacom prípade 6

9,84 kN/m

Udržateľnosť

Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Montážna koľajnica s C-profilom VARIFIX® 36/36

KOLAJNICE C-36/36-ST2,5-2M

C-profil s rôznymi možnosťami montáže a rozsiahlymi systémovými komponentmi
x 10 m
Kombinovaná posuvná matica VARIFIX®

SPOJOVACI PRVOK M10/36-41

Pasuje do všetkých líšt typu 36 a 41
x 100 ks
Rýchloupínač VARIFIX® Systemfix Na montážne pripojenie všetkých montážnych líšt VARIFIX® 26/18, 26/26, 28/28 a 36/36

UPEVNOVAC SYSTEMFIX PRFL36 M10

Na montážne pripojenie všetkých montážnych líšt VARIFIX® 26/18, 26/26, 28/28 a 36/36
x 50 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie