Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Odolná plochá spojka

Masívna plochá spojka
POCHY SPOJ-135X55X2,5

Obj. č. 0681140055

EAN 4011231560856

Cena za zvolené balenie
Odolná plochá spojka

Obj. č. 0681140055

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Robustná plochá spojka pre úzke spoje drevo/drevo na prenos veľkých zaťažení (napr. drevené rámové konštrukcie alebo trámové spoje)
  • Vysoká zaťažiteľnosť

  • Úzke prevedenie

  • Pevnosť v ťahu Rm ≥ 295 N/mm²

  • Predĺženie pri roztrhnutí A80 ≥ 22 %

  • Obojstranne žiarovo pozinkovaný plech (DX51D + Z275 [približne 20 µm]) v súlade s normou EN 10346:2009

  • Aplikácia v triede použitia 1 a 2 v súlade s normou EN 1995:2013
Upozornenie

V kombinácii so závitovými tyčami, skrutkami alebo kombinovanými skrutkami ASSY 3.0 je možné použiť na zaistenie proti zaťaženiu pôsobiacemu smerom nahor. Vo všetkých spojoch je nutné použiť 2 perforované plechy a rovnaké šírky dreva.



Pri jednostranných spojoch sa musí ponechať vôľa pre excentrické umiestnenie.



Odstupy klincov a skrutiek od okrajov musia byť dodržané v súlade s predpisom EC5.



Klince musia byť usporiadané symetricky s osou sily pôsobiacej na stred.



Priemer svorníkov, skrutiek a kolíkov môže byť max. o 2 mm menší ako priemer otvoru.



Musia sa dodržať príslušné základné podmienky osvedčenia kotvy, ktorá sa používa.



Dostupné pracovné dokumenty:


Tabuľky záťaží a podrobné pokyny na spracovanie nájdete na stránke www.wuerth.de/holzverbinder.

Označenie CE v súlade s normou EN 14545:2009-02

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre úzke spoje drevo/drevo vystavené pôsobeniu veľkých síl v ťahu aj v tlaku, napr. trámové spojky, zavetrovanie, priečne spoje

Pokyny

Vhodné upevňovacie prvky:


  • Hrebeňový/rebrovaný klinec podľa normy EN 14592: 4,0 x XX mm

  • ASSY skrutka pre trámový záves podľa normy ETA 11/0190: 5,0 x XX mm

  • Kombinovaná skrutka ASSY 3.0 v súlade s ETA 11/0190: d = 10 alebo 12 mm

  • Skrutky v súlade so špecifikáciami výrobcu: M10 alebo M12

  • Odporúčané hmoždinky pre kotvenie do betónu: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300

Šírkaxdĺžka

55 mm x 140 mm

Hrúbka

2,5 mm

Počet otvorov, priemer 5mm

20 KS

Počet otvorov, priemer 13mm

2 KS

Hmotnosť

131 g

Materiál

Oceľ

Povrch

Žiarovo pozinkované

Schválenie

EN 14545:2009-02

Pevnosť v ťahu Rm min.

295 N/mm²

Pomerné predĺženie pri pretrhnutí A80 min.

22 %

Označenie materiálu

DX51D

Norma materiálu

DIN EN 10346:2009

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Hrebeňové/kotevné klince

KLINEC VRUBKOVANY/KOTEVNY

Galvanizovaná oceľ, modrý chromát (A2K)
x 3000 ks
Fixanchor W-FAZ/S

KOTVA-(W-FAZ/S)-(A2K)-125-M12X220

Skrutková kotva pre vysoké zaťaženie v popraskanom a nepopraskanom betóne. Oceľ, pozinkovaná
x 25 ks
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S

KOTVA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-10-M12X110

Pre injektážny systém W-VIZ/S (betón). Pozinkovaná oceľ
x 10 ks
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S

KOTVA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-25-M12X125

Pre injektážny systém W-VIZ/S (betón). Pozinkovaná oceľ
x 10 ks
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S

KOTVA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-50-M12X150

Pre injektážny systém W-VIZ/S (betón). Pozinkovaná oceľ
x 10 ks
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S

KOTVA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-100-M12X200

Pre injektážny systém W-VIZ/S (betón). Pozinkovaná oceľ
x 10 ks
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S

KOTVA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-125-M12X225

Pre injektážny systém W-VIZ/S (betón). Pozinkovaná oceľ
x 10 ks
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S

KOTVA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-165-M12X265

Pre injektážny systém W-VIZ/S (betón). Pozinkovaná oceľ
x 10 ks
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S

KOTVA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-25-M12X115

Pre injektážny systém W-VIZ/S (betón). Pozinkovaná oceľ
x 10 ks
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S

KOTVA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-25-M12X140

Pre injektážny systém W-VIZ/S (betón). Pozinkovaná oceľ
x 10 ks
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S

KOTVA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-25-M12X145

Pre injektážny systém W-VIZ/S (betón). Pozinkovaná oceľ
x 10 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie