Odolná plochá spojka
Masívna plochá spojka
SPOJKA TAZKA PLOCHA 180X40X3,0
Obj. č. 0681180040
EAN 4011231560924
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vysoká zaťažiteľnosť
- Úzke prevedenie
- Pevnosť v ťahu Rm ≥ 295 N/mm²
- Predĺženie pri roztrhnutí A80 ≥ 22 %
- Obojstranne žiarovo pozinkovaný plech (DX51D + Z275 [približne 20 µm]) v súlade s normou EN 10346:2009
- Aplikácia v triede použitia 1 a 2 v súlade s normou EN 1995:2013
V kombinácii so závitovými tyčami, skrutkami alebo kombinovanými skrutkami ASSY 3.0 je možné použiť na zaistenie proti zaťaženiu pôsobiacemu smerom nahor. Vo všetkých spojoch je nutné použiť 2 perforované plechy a rovnaké šírky dreva.
Pri jednostranných spojoch sa musí ponechať vôľa pre excentrické umiestnenie.
Odstupy klincov a skrutiek od okrajov musia byť dodržané v súlade s predpisom EC5.
Klince musia byť usporiadané symetricky s osou sily pôsobiacej na stred.
Priemer svorníkov, skrutiek a kolíkov môže byť max. o 2 mm menší ako priemer otvoru.
Musia sa dodržať príslušné základné podmienky osvedčenia kotvy, ktorá sa používa.
Dostupné pracovné dokumenty:
Tabuľky záťaží a podrobné pokyny na spracovanie nájdete na stránke www.wuerth.de/holzverbinder.
Označenie CE v súlade s normou EN 14545:2009-02
Hárky údajov(X)
Pre úzke spoje drevo/drevo vystavené pôsobeniu veľkých síl v ťahu aj v tlaku, napr. trámové spojky, zavetrovanie, priečne spoje
Vhodné upevňovacie prvky:
- Hrebeňový/rebrovaný klinec podľa normy EN 14592: 4,0 x XX mm
- ASSY skrutka pre trámový záves podľa normy ETA 11/0190: 5,0 x XX mm
- Kombinovaná skrutka ASSY 3.0 v súlade s ETA 11/0190: d = 10 alebo 12 mm
- Skrutky v súlade so špecifikáciami výrobcu: M10 alebo M12
- Odporúčané hmoždinky pre kotvenie do betónu: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
![]() | |
Šírkaxdĺžka | 40 mm x 180 mm |
Hrúbka | 3 mm |
Počet otvorov, priemer 5mm | 16 KS |
Počet otvorov, priemer 11mm | 4 KS |
Hmotnosť | 141 g |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Schválenie | EN 14545:2009-02 |
Pevnosť v ťahu Rm min. | 295 N/mm² |
Pomerné predĺženie pri pretrhnutí A80 min. | 22 % |
Označenie materiálu | DX51D |
Norma materiálu | DIN EN 10346:2009 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!