Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Odolná plochá spojka

Masívna plochá spojka
SPOJKA TESARSKA PLOCHA 100X35X2,5

Obj. č. 0681100035

EAN 4011231560573

Cena za zvolené balenie
Odolná plochá spojka

Obj. č. 0681100035

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Robustná plochá spojka pre úzke spoje drevo/drevo na prenos veľkých zaťažení (napr. drevené rámové konštrukcie alebo trámové spoje)
  • Vysoká zaťažiteľnosť

  • Úzke prevedenie

  • Pevnosť v ťahu Rm ≥ 295 N/mm²

  • Predĺženie pri roztrhnutí A80 ≥ 22 %

  • Obojstranne žiarovo pozinkovaný plech (DX51D + Z275 [približne 20 µm]) v súlade s normou EN 10346:2009

  • Aplikácia v triede použitia 1 a 2 v súlade s normou EN 1995:2013
Upozornenie

V kombinácii so závitovými tyčami, skrutkami alebo kombinovanými skrutkami ASSY 3.0 je možné použiť na zaistenie proti zaťaženiu pôsobiacemu smerom nahor. Vo všetkých spojoch je nutné použiť 2 perforované plechy a rovnaké šírky dreva.



Pri jednostranných spojoch sa musí ponechať vôľa pre excentrické umiestnenie.



Odstupy klincov a skrutiek od okrajov musia byť dodržané v súlade s predpisom EC5.



Klince musia byť usporiadané symetricky s osou sily pôsobiacej na stred.



Priemer svorníkov, skrutiek a kolíkov môže byť max. o 2 mm menší ako priemer otvoru.



Musia sa dodržať príslušné základné podmienky osvedčenia kotvy, ktorá sa používa.



Dostupné pracovné dokumenty:


Tabuľky záťaží a podrobné pokyny na spracovanie nájdete na stránke www.wuerth.de/holzverbinder.

Označenie CE v súlade s normou EN 14545:2009-02

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre úzke spoje drevo/drevo vystavené pôsobeniu veľkých síl v ťahu aj v tlaku, napr. trámové spojky, zavetrovanie, priečne spoje

Pokyny

Vhodné upevňovacie prvky:


  • Hrebeňový/rebrovaný klinec podľa normy EN 14592: 4,0 x XX mm

  • ASSY skrutka pre trámový záves podľa normy ETA 11/0190: 5,0 x XX mm

  • Kombinovaná skrutka ASSY 3.0 v súlade s ETA 11/0190: d = 10 alebo 12 mm

  • Skrutky v súlade so špecifikáciami výrobcu: M10 alebo M12

  • Odporúčané hmoždinky pre kotvenie do betónu: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300

Šírkaxdĺžka

35 mm x 100 mm

Hrúbka

2,5 mm

Počet otvorov, priemer 5mm

8 KS

Počet otvorov, priemer 11mm

2 KS

Hmotnosť

60 g

Materiál

Oceľ

Povrch

Žiarovo pozinkované

Schválenie

EN 14545:2009-02

Pevnosť v ťahu Rm min.

295 N/mm²

Pomerné predĺženie pri pretrhnutí A80 min.

22 %

Označenie materiálu

DX51D

Norma materiálu

DIN EN 10346:2009

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Hrebeňové/kotevné klince

KLINEC VRUBKOVANY/KOTEVNY

Galvanizovaná oceľ, modrý chromát (A2K)
x 3000 ks
Fixanchor W-FAZ/S

FIX. KOTVY (A2K)-30-M10X110

Skrutková kotva pre vysoké zaťaženie v popraskanom a nepopraskanom betóne. Oceľ, pozinkovaná
x 50 ks
Fixanchor W-FAZ/S

KOTVA W-FAZ/S A2K 50 M10X130

Skrutková kotva pre vysoké zaťaženie v popraskanom a nepopraskanom betóne. Oceľ, pozinkovaná
x 50 ks
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S

KOTVA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-10-M10X85

Pre injektážny systém W-VIZ/S (betón). Pozinkovaná oceľ
x 10 ks
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S

KOTVA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-20-M10X95

Pre injektážny systém W-VIZ/S (betón). Pozinkovaná oceľ
x 10 ks
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S

KOTVA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-30-M10X105

Pre injektážny systém W-VIZ/S (betón). Pozinkovaná oceľ
x 10 ks
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S

KOTVA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-60-M10X135

Pre injektážny systém W-VIZ/S (betón). Pozinkovaná oceľ
x 10 ks
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S

KOTVA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-100-M10X175

Pre injektážny systém W-VIZ/S (betón). Pozinkovaná oceľ
x 10 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie