Odolná reflexná páska
Výstražná lepiaca páska, samolepiaca, zosilnená
VYSTRAZ.LEP.PASKA HD ZLTACIERNA 50MMX10M
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Samolepiaca
- Dobré adhézne vlastnosti
- Vysoká odolnosť proti roztrhnutiu
- Dobrá odolnosť voči oderu
- So silikónovým papierom
- Vyhovuje požiadavkám normy DIN 4844 alebo DIN EN ISO 7010
- Po páske možno prechádzať priemyselnými vozíkmi, osobnými a úžitkovými vozidlami atď. Je potrebné predchádzať otáčaniu sa na páske.
- Žlto-čierna páska na trvalé označenie rizikových oblastí a prekážok
- Červeno-biela páska na miesta dočasného obmedzenia alebo pohyblivého nebezpečenstva a prekážky
- Povrch musí byť pred nalepením suchý a nesmie byť na ňom mazivo ani prach
Hárky údajov(X)
Optimálne riešenie označenia podlahy pre širokú škálu aplikácií, ako je vyznačenie bezpečnostných zón, nebezpečných miest, pracovných oblastí, zdvíhacích plošín na automobily, schodov.
Farba | Žlto-čierna |
Materiál | PVC – polyvinylchlorid |
Základ lepidla | Akrylát |
Dĺžka | 10 m |
Šírka | 50 mm |
Hrúbka | 0.5 mm |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -20 do 55 °C |
Teplota spracovania min./max. | 15 do 25 °C |
Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky | Unlimited / Skladovanie v chlade a suchu, mimo dosahu slnečného žiarenia, 15°C až 25°C |