Odolná reflexná páska
Výstražná lepiaca páska, samolepiaca, zosilnená
VYSTRAZ.LEP.PASKA HD ZLTACIERNA 75MMX10M
Obj. č.
081244 665
EAN 4056807860978
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Lepiaca páska s hrubým materiálom na univerzálne jednoduché podlahové značenie v širokej škále aplikácií, napr. označenie bezpečnostných priestorov, nebezpečných priestorov, pracovných priestorov, zdvíhacích plošín pre autá, schodov.
- Samolepiaca
- Dobré adhézne vlastnosti
- Vysoká odolnosť proti roztrhnutiu
- Dobrá odolnosť voči oderu
- So silikónovým papierom
- Vyhovuje požiadavkám normy DIN 4844 alebo DIN EN ISO 7010
- Po páske možno prechádzať priemyselnými vozíkmi, osobnými a úžitkovými vozidlami atď. Je potrebné predchádzať otáčaniu sa na páske.
Upozornenie
- Žlto-čierna páska na trvalé označenie rizikových oblastí a prekážok
- Červeno-biela páska na miesta dočasného obmedzenia alebo pohyblivého nebezpečenstva a prekážky
- Povrch musí byť pred nalepením suchý a nesmie byť na ňom mazivo ani prach
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Optimálne riešenie označenia podlahy pre širokú škálu aplikácií, ako je vyznačenie bezpečnostných zón, nebezpečných miest, pracovných oblastí, zdvíhacích plošín na automobily, schodov.
Farba | Žlto-čierna |
Materiál | PVC – polyvinylchlorid |
Základ lepidla | Akrylát |
Dĺžka | 10 m |
Šírka | 75 mm |
Hrúbka | 0,5 mm |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -20 do 55 °C |
Teplota spracovania min./max. | 15 do 25 °C |
Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky | Unlimited / Skladovanie v chlade a suchu, mimo dosahu slnečného žiarenia, 15°C až 25°C |