Odpadové vrece Bez sťahovacieho pásu
Veľké odpadové vrece bez sťahovacieho pásu
ODPADOVÉ VRECE SILNÉ 700X1100X0,04
Obj. č. 0899800553
EAN 4048539265879
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tear-resistant LDPE film, suitable for various requirements or applications
- Najmodernejšie výrobné metódy zaisťujúce konzistentne vysokú kvalitu
- V dôsledku výrobného procesu sa môžu vyskytnúť mierne farebné odchýlky
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Obsah | 120 l |
Hrúbka materiálu | 40 µm |
Tolerancia, hrúbka materiálu (+/-) | 4 µm |
Šírka | 700 mm |
Dĺžka | 1100 mm |
Farba | Transparentná |
Materiál | PE – polyetylén |
Verzia | Strong |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 49,640 g |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!