Nitovacia matica s plochou hlavou a čiastočne šesťhranným driekom
Kupol. hl., nehr. oc. A2, neúpl. 6-hr. driek, otv.
MATICA-NIT-MHD-6HR-(0,5-3,0)-A2-17,0-M6
Obj. č.
094250 6
EAN 4050642506831
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Materiál: Nehrdzavejúca oceľ A2
- Bez chrómu (VI)
- Veľmi vysoká odolnosť proti otáčaniu
- Možno používať v komponentoch s povrchovou úpravou
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M6 |
Veľkosť kľúča | 9 mm |
Dĺžka (l1) | 17 mm |
Priemer hlavy (d1) | 12,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,6 mm |
Min./max. rozsah upnutia (s1) | 0,5-3 mm |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 21560 N |
Zaťaženie na medzi strihu | 4700 N |
Doťahovací moment max. | 26 Nm |
Podrobnosti o drieku | Sčiastočnou šesťhrannou násadou |
Tvar hlavy | Kopulovitá hlava |