Odpojiteľný plochý konektor
JAZYCEK PLOCHY IZOLOVANE PRE 555 952
Obj. č. 05559521
EAN 4011231457569
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Mimoriadne jednoduché použitie
Stačia iba krimpovacie kliešte na konektory izolovaných káblov
Hárky údajov(X)
Elektrické príslušenstvo vozidla
Prierez drôtu min./max. | 1,5-2,5 mm² |
Farba | Modrá |
Menovitá veľkosť plochej spojky/dutinky/jazýčka | 6,3x0,8 mm |
Menovité napätie max. | 300 V/DC |
Teplotný rozsah použitia max. | 105 °C |
Materiál | Plast |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!