Odpružený kolík/upínacie puzdro
DIN 7346, oceľ bez p.ú.
Obj. č. 0475910032
EAN 4047376428669
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 7346, oceľ bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 10 mm |
Dĺžka (l1) | 32 mm |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Verzia | Odľahčené vyhotovenie |
Normy | DIN 7346 |
