Odpružený kolík/upínacie puzdro
DIN 7346, oceľ bez p.ú.
Obj. č. 0475905036
EAN 4047376739307
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 7346, oceľ bez povrchovej úpravy 
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]()  | |
Menovitý priemer (d1)  | 5 mm  | 
Dĺžka (l1)  | 36 mm  | 
Materiál  | Pružinová oceľ  | 
Povrch  | Bez povrchovej úpravy  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  | 
Verzia  | Odľahčené vyhotovenie  | 
Normy  | DIN 7346  |