Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Odpružený kolík/upínacie puzdro

DIN 7346, oceľ bez p.ú.

Obj. č. 0475905040

EAN 4045727348598

Cena za zvolené balenie
Odpružený kolík/upínacie puzdro

Obj. č. 0475905040

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 7346, oceľ bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

5 mm

Dĺžka (l1)

40 mm

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Verzia

Odľahčené vyhotovenie

Normy

DIN 7346

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie