Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Odsávací kryt pre uhlové brúsky

Odsávací kryt
NASTAVEC ODSAVACI PRE UHL.BRUSKU 125

Obj. č. 5707000107

EAN 4046777085730

Cena za zvolené balenie
Odsávací kryt pre uhlové brúsky

Obj. č. 5707000107

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Umožňuje pracovať prakticky bez prachu.

Ľahká montáž


Rýchla príprava bez nástrojov na každú prácu, ktorú treba vykonať.



Brúsenie blízko steny


Vďaka ľahko otvárateľnému posuvnému prvku.



Málo prachu pri práci


Brúsny prstenec a optimalizovaný odsávací kanál umožňujú pracovať prakticky bez prachu, či už vo vnútri alebo vonku.



Trvalo vysoké rýchlosti odsávania


  • Antistatický plast zabraňuje elektrostatickému nabíjaniu a hromadeniu prachu

  • Pripojenie na odsávanie prachu Ø 35/41 mm
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer

125 mm

Výška

80 mm

Vhodné stroje

Würth EWS 14-125 EQ Universal, Würth EWS 17-125 Q Power, Würth EWS 12-125 Solid, Würth EWS 10-125 Compact, Würth EWS 12-125 T Solid

Hmotnosť

0,3 kg

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie