Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Odstrániteľná montážna páska

MNTTPE-DB-REMOVABLE-19MMX10M

Obj. č. 0894610019

EAN 4056807202525

Cena za zvolené balenie
Odstrániteľná montážna páska

Obj. č. 0894610019

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Obojstranná páska s vysokou priľnavosťou, odstrániteľná bez zanechania zvyškov lepidla na dočasné upevnenie napr. na obchodných veľtrhoch alebo inštaláciách v obchode

Silné lepidlo


  • Dobrá priľnavosť k rôznym povrchom

  • Okamžite vysoká pevnosť lepidla


Sieťovina pre vyššiu stabilitu, zvyšuje odolnosť voči roztrhnutiu a zabraňuje nadmernému natiahnutiu



Ak už lepenie nie je potrebné, umožňuje odstránenie z rôznych povrchov bez zanechania zvyškov lepidla

Upozornenie

Nie je vhodná na mramor, prírodný kameň, papier a kartónové povrchy, neutesnené drevené povrchy a povrchy vylučujúce zmäkčovadlá.


Povrchy, ktoré obsahujú zmäkčovadlá môžu narušiť vrstvu lepidla a znížiť silu upevnenia.


Nie je vhodná na montáž predmetov nachádzajúcich sa vo výške nad úrovňou hlavy 1,80 m.

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou odporúčame vykonať vlastné testy. Vzhľadom na veľkú rozmanitosť aplikácií a podmienok skladovania a používania nemôžeme zaručiť výsledky pre konkrétnu aplikáciu. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba. Poskytovaním tejto služby však nepreberáme žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej zlepšovať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Upevnenie napr. cenoviek, billboardov, dekorácií alebo profilov

  • Upevnenie plastových alebo kovových líšt

  • Napr. na obchodných veľtrhoch alebo staveniskách
Pokyny

Povrchy, na ktoré chcete pásku nalepiť, musia byť stabilné, hladké, suché a zbavené prachu, mastnoty a silikónu. Pri montáži aplikujte dostatočný prítlak. Po určitom čase možno pásku odstrániť z povrchov bez zanechania zvyškov lepidla.

Základ lepidla

Syntetický, prírodný kaučuk

Nosný materiál

PE pena

Farba

Biela

Šírka zvitku

19 mm

Dĺžka vo zvitku

10 m

Hrúbka

1 mm

Teplota spracovania min./max.

10 do 30 °C

Teplotná odolnosť min./max.

-10 do 75 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

75 °C

Odolnosť proti UV žiareniu

Obmedzené

Odolnosť proti vlhkosti

Nie

Lepiaca sila pri 25mm

30 N

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

18 Mesiac / Skladovanie v chlade a suchu

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie