Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Odstraňovač hmyzu So špeciálnym zložením peny

Odstraňovač hmyzu, penový
ODSTRANOVAC HMYZU 500ML

Obj. č. 0893470001
EAN 4062856663248

Cena za zvolené balenie
Odstraňovač hmyzu So špeciálnym zložením peny

Obj. č. 0893470001

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na rýchle a spoľahlivé odstraňovanie zvyškov hmyzu na sklených, pochrómovaných, lakovaných a plastových povrchoch

Účinný penový prípravok pôsobiaci do hĺbky rýchlo a bez poškodenia povrchu odstráni aj najnepoddajnejšie a najsilnejšie prischnuté znečistenie hmyzom.


Ideálny na použitie pred každým umývaním auta.



Jednoduché a rýchle použitie


Takisto ideálne vhodný na predbežné ošetrenie pred vyčistením v autoumyvárni



Šetrný voči materiálom, nepoškodzuje lak, chróm, plasty, gumu a pod.

Upozornenie

Nepoužívajte na horúcich lakoch ani na slnku. Chráňte pred mrazom.

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba. Poskytovaním tejto služby však nepreberáme žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky. Pozrite si hárok s technickými údajmi.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na čistenie čelných skiel/okien, mriežok chladičov, nárazníkov, reflektorov, poznávacích značiek atď. znečistených zvyškami hmyzu.

Pokyny
  • Penu rovnomerne naneste na znečistené povrchy (čelné sklo, svetlomety, predný panel postranného zrkadla).

  • Nechajte prostriedok pribl. 5 minút pôsobiť. V prípade potreby zotrite nečistoty pomocou vlhkej handričky alebo špongie.

  • Potom dôkladne opláchnite čistou vodou. V prípade potreby ako zvyčajne umyte alebo použite autoumyváreň.

  • Čistič nestriekajte na horúce povrchy a nepoužívajte na priamom slnečnom svetle! Nenechajte prostriedok prischnúť.

  • Znečistené plochy pred vlastným čistením krátko opláchnite, aby sa zabránilo vzniku škrabancov, najmä pri odstraňovaní väčších nečistôt z vozovky. Rovnomerne nastriekajte nezriedený prostriedok.

Obsah

500 ml

Hmotnosť obsahu

573 g

Chemický základ

Aniónové tenzidy

Farba

Bezfarebný

Hodnota pH

10

Hustota

1.035 g/cm³

Podmienka pre hustotu

pri teplote 20°C

Skladovateľnosť od dátumu výroby

24 Mesiac

Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby

pri 15 °C až 25 °C

Neobsahuje AOX.

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Biologická odbúrateľnosť

Áno

Obal

Plastová fľaša

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie