Odstraňovač hmyzu So špeciálnym zložením peny
Odstraňovač hmyzu, penový
ODSTRANOVAC HMYZU 5L
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Účinný penový prípravok pôsobiaci do hĺbky rýchlo a bez poškodenia povrchu odstráni aj najnepoddajnejšie a najsilnejšie prischnuté znečistenie hmyzom.
Ideálny na použitie pred každým umývaním auta.
Jednoduché a rýchle použitie
Takisto ideálne vhodný na predbežné ošetrenie pred vyčistením v autoumyvárni
Šetrný voči materiálom, nepoškodzuje lak, chróm, plasty, gumu a pod.
Nepoužívajte na horúcich lakoch ani na slnku. Chráňte pred mrazom.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba. Poskytovaním tejto služby však nepreberáme žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky. Pozrite si hárok s technickými údajmi.
Hárky údajov(X)
Na čistenie čelných skiel/okien, mriežok chladičov, nárazníkov, reflektorov, poznávacích značiek atď. znečistených zvyškami hmyzu.
- Penu rovnomerne naneste na znečistené povrchy (čelné sklo, svetlomety, predný panel postranného zrkadla).
- Nechajte prostriedok pribl. 5 minút pôsobiť. V prípade potreby zotrite nečistoty pomocou vlhkej handričky alebo špongie.
- Potom dôkladne opláchnite čistou vodou. V prípade potreby ako zvyčajne umyte alebo použite autoumyváreň.
- Čistič nestriekajte na horúce povrchy a nepoužívajte na priamom slnečnom svetle! Nenechajte prostriedok prischnúť.
- Znečistené plochy pred vlastným čistením krátko opláchnite, aby sa zabránilo vzniku škrabancov, najmä pri odstraňovaní väčších nečistôt z vozovky. Rovnomerne nastriekajte nezriedený prostriedok.
Obsah | 5 l |
Hmotnosť obsahu | 5370 g |
Chemický základ | Aniónové tenzidy |
Farba | Bezfarebný |
Hodnota pH | 10 |
Hustota | 1.035 g/cm³ |
Podmienka pre hustotu | pri teplote 20°C |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 24 Mesiac |
Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby | pri 15 °C až 25 °C |
Neobsahuje AOX. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Biologická odbúrateľnosť | Áno |
Obal | Kanister |