Odstraňovač hrdze
Odhrdzovač Rost Off Ice Plus
ROSTOFF BLUE ICE PLUS COBRA 400ML
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Efekt prasklín
- Zamrazenie spôsobuje termálne zmrštenie dielov, ktoré je potrebné uvoľniť, výsledkom čoho sa vo vrstve zhrdzaveného povrchu vytvoria miniatúrne praskliny.
Vysokoefektívne vlastnosti prenikania
- Vysokoefektívny penetračný olej vhodný na použitie pri nízkych teplotách. Preniká do medzier a uľahčuje odstránenie prostredníctvom mazacích aditív na báze nitridu bóritého.
Dlhodobá ochrana proti korózii
- Účinné aditíva chránia materiál pred koróziou v prípade kondenzácie a prispievajú k dlhotrvajúcej ochrane povrchu.
Multifunkčná striekacia hlavica na cielené a široké nanášanie výrobku
Bez obsahu mikroplastov
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Ak náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Na uvoľnenie veľmi zhrdzavených a zoxidovaných skrutkových spojov na osobných a nákladných automobiloch, poľnohospodárskych a stavebných strojoch a zariadeniach bez poškodenia povrchov.
Odstraňuje maximálne množstvo hrubého znečistenia. Pred použitím pretrepte. Aplikujte priamo na príslušné diely z čo najkratšej vzdialenosti. Na dosiahnutie najlepších možných výsledkov opakujte postup 2- až 3-krát.
Obsah | 400 ml |
Obal | Sprej |
Teplotný rozsah použitia min. | -10 °C |
Teplotný rozsah použitia max. | 40 °C |
Viskozita základného oleja, kinematická | 23 |
Podmienka pre viskozitu základného oleja | pri 40°C |
Chemický základ | Dimetyléter |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 24 Mesiac |
Neobsahuje AOX. | Áno |
Neobsahuje živicu | Áno |
Neobsahuje kyseliny. | Áno |
Bez hexánu | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!