Odstraňovač povrchovej hrdze PERFECT
ODSTRANOVAC POVRCHOVEJ HRDZE PERFECT 5L
Obj. č. 0890700004
EAN 4068362656996
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Čistiaci prostriedok bez obsahu kyselín a s neutrálnou hodnotou pH na odstraňovanie povrchovej hrdze a priemyselného prachu zo všetkých lakovaných povrchov
- Nakoľko má tento povrchový odstraňovač hrdze neutrálnu hodnotu pH, nepoškodí materiály citlivé na kyseliny
- Vďaka reakcii s fialovou farbou možno vidieť rozpúšťanie nečistôt
Nenanášajte na horúce povrchy a nenechajte vyschnúť. Chráňte pred mrazom.
Pokyny na použitie predstavujú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na širokú škálu možností použitia a skladovacích a prevádzkových podmienok nenesieme zodpovednosť za výsledok pri konkrétnom použití. Pokiaľ náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie alebo pôsobí ako poradenská služba, nepreberá žiadnu zodpovednosť s výnimkou prípadov, keď poskytnuté rady alebo informácie spadajú do rozsahu našej špecifikovanej, zmluvne dohodnutej služby alebo keď poradca konal úmyselne. Garantujeme stálu kvalitu našich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej výrobky vyvíjať. Dodržujte informácie v dokumente s technickými údajmi!
Hárky údajov(X)
Vhodný na lakované povrchy, plasty, chróm, hliník, sklo, výplne, oceľové/hliníkové kolesá a polepy vozidiel.
Nezriedený produkt nastriekajte na všetky povrchy, ktoré chcete ošetriť. V závislosti od stupňa znečistenia nechajte produkt 3 – 5 minút pôsobiť, čo je signalizované fialovým zafarbením. Potom dôkladne opláchnite čistou vodou alebo umyte celé vozidlo. V prípade nepoddajných zvyškov zopakujte aplikáciu a v prípade potreby vydrhnite špongiou.
Obsah | 5 l |
Farba | Bezfarebný |
Chemický základ | Vodné tenzidy |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 5 Roky |
Doba pôsobenia min. | 2 min |
Doba pôsobenia max. | 2 min |
Hodnota pH | 7,5 |
Podmienka pre hodnotu pH | pri teplote 20°C |
Hustota | 1,115 g/cm³ |
Podmienka pre hustotu | pri teplote 20°C |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Neobsahuje AOX. | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!