Odstraňovač silikónov
Odstraňovač silikónov, sprej
SPREJ ODSTRANOVAC SILIKONU 600ML
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Výrobok má vysoký čistiaci účinok a dlhý čas odvetrania
Horľavé kvapaliny, kategória 3; toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória 3, centrálny nervový systém; toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia, kategória 1, centrálny nervový systém; aspiračná nebezpečnosť, kategória 1; chronická toxicita pre vodné prostredie, kategória 2
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Vhodný ako čistič alebo odmasťovač na všetky povrchy s prítomným silikónom. Vhodné aj na profesionálnu predúpravu pri nanášaní lepidiel alebo lakov (najmä pri opravách laku a lakovaní dielov). Veľmi vhodný aj na čistenie plastov.
Nastriekajte odstraňovač silikónov, potom vydrhnite a vysušte čistou tkaninou
Obsah | 600 ml |
Obal | Striekacia dóza |
Zápach/vôňa | Charakteristický |
Farba | Bezfarebný |
Chemický základ | Nafta |
Hustota | 0,75 g/cm³ |
Bod vzplanutia min. | 29 °C |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 24 Mesiac |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!