Odstraňovač tesniacich hmôt
ODSTRANOVAC TESNENI-300ML
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Stabilný
Nesteká na zvislých plochách
- Chráňte lakované povrchy
- Pred použitím skontrolujte kompatibilitu
- Nie je vhodný na chúlostivé plasty, PVC a syntetické materiály
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na širokú škálu možností použitia a skladovacích a prevádzkových podmienok nenesieme zodpovednosť za výsledok pri konkrétnom použití. Pokiaľ náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie alebo pôsobí ako poradenská služba, nepreberá žiadnu zodpovednosť s výnimkou prípadov, keď poskytnuté rady alebo informácie spadajú do rozsahu našej špecifikovanej, zmluvne dohodnutej služby alebo keď poradca konal úmyselne. Garantujeme stálu kvalitu našich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej produkty vyvíjať.
Hárky údajov(X)
Široké spektrum využitia na kovoch, dreve, skle, keramike, polyetyléne a polypropyléne
- Nádobu dobre pretrepte
- Nastriekajte na plochu a nechajte pôsobiť 5 – 10 minút
- Spracujte povrch vhodným nástrojom
Obsah | 300 ml |
Farba | Bezfarebný |
Chemický základ | Uhľovodík |
Hustota / podmienky | 0,860 g/cm³ / pri teplote 20°C |
Neobsahuje AOX. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!