Odvíjač fólie
Odvíjací vozík na fólie
STOJAN POJAZDNY NA LAKIRNICKE FOLIE
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Veľké pneumatiky na bezproblémové manévrovanie v lakovni
- Optimálny, ťahací mechanizmus a veľmi robustná konštrukcia s vodiacim valcom; v kombinácii s ochrannou fóliou na lakovanie Mask Plus alebo Mask Light uľahčuje kompletné zakrytie vozidla, na ktoré stačí jedna osoba.
- Jednoduché odrezanie krycej fólie vďaka špeciálnej profilovej lište v tvare U
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Nakoľko náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať svoje výrobky.
Hárky údajov(X)
Na jednoduchú manipuláciu s ochrannými fóliami na lakovanie.
Verzia | Kladka |
Materiál | Kov |
Farba | Modrá |
Vhodnosť pre šírku valčekov max. | 100 cm |
Dĺžka | 141 cm |
Šírka | 65 cm |