Odvíjacie zariadenie, jednoduché Na ochranné fólie vozidiel, s ochrannými krytmi
Odvíjacie zariadenie jednoduché
ODVIJACI SYSTEM
Obj. č. 089950006
EAN 4011231843812
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Praktické, bezpečné skladovanie až do odstránenia
- Ochranný kryt zabraňuje znečisteniu
- Rozsah dodávky nezahŕňa obsah, ale zahŕňa montážny materiál na individuálnu montáž na stenu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžkaxvýška | 820 x 570 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 4400,000 g |
Šírka zvitku max. | 750 mm |
Priemer zvitku max. | 260 mm |