Odvíjačka kábla ELMO®, KAW
Odvíjač kábla KAW
ODVIJACKA KABLA KAW4
Obj. č. 0975811002
EAN 4053479306384
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Odľahčená hliníková verzia
Dlhý dobeh, namotávacie rampy
- Jednoduché navíjanie a umiestnenie káblového bubna
- Znížené zaťaženie koliesok pri nasadzovaní káblového bubna
Bočné navádzanie
Bráni náhlemu skĺznutiu káblového bubna
Optimálne nastavenie na príslušnú veľkosť káblového bubna
Kolieska možno nastaviť do 8 rôznych polôh pomocou pružinového upevňovacieho prvku
Protišmykový povrch podpery
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Priemer min./max. | 200-700 mm |
Dĺžka | 700 mm |
Šírka | 670 mm |
Výška | 100 mm |
Nosnosť | 250 kg |
Hmotnosť | 10,3 kg |
Materiál | Hliník |
Farba | Hliník |