Odvíjačka kábla KAW 2
Odvíjač kábla KAW 2
ABROLLGER-KAW2
Obj. č. 09758102
EAN 4038898075905
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Základný rám pre vreteno 1 (káblové cievky a ohybné elektroinštalačné rúrky) alebo vreteno 2 (káblové bubny)
- Otočný disk s hladkým chodom namontovaný na guľôčkových ložiskách
- Protišmyková štvornohá podpera
Upozornenie
Zahŕňa len základný rám! Zodpovedajúce vreteno objednajte osobitne.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka | 560 mm |
Šírka | 560 mm |
Výška | 80 mm |
Nosnosť | 50 kg |
Hmotnosť | 7 kg |
Povrch | spráškovou povrchovou úpravou |
Farba | Čierna, Dopravná červená RAL 3020 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!