Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Odvíjačka kábla KAW 1

Odvíjač kábla KAW 1
ODVIJACIE ZARIAD. NA KOTUCE

Obj. č. 09758101

EAN 4024835385541

Cena za zvolené balenie
Odvíjačka kábla KAW 1

Obj. č. 09758101

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kolieska uložené na guľôčkových ložiskách – na nastavenie použite pružinový uzáver
  • Jednoduché navíjanie a umiestnenie káblového bubna vďaka naklonenej sklápacej rampe

  • Protišmykový povrch podpery


Rozstup koliesok:


  • Poloha 1: 150 mm

  • Poloha 2: 300 mm
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka

530 mm

Šírka

550 mm

Výška

100 mm

Nosnosť

120 kg

Hmotnosť

9 kg

Povrch

spráškovou povrchovou úpravou

Farba

Dopravná červená RAL 3020

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie