Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Odvíjačka kábla XB300

Odvíjač kábla XB300
ODVIJAC NA KABLE-300KG-XB300

Obj. č. 0975811300

EAN 4061975268433

Cena za zvolené balenie
Odvíjačka kábla XB300

Obj. č. 0975811300

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Osobitne vhodné pre poškodené káblové bubny. Nosnosť až do 300 kg

Kompaktná odvíjačka kábla v odľahčenom a plochom prevedení



6 pogumovaných nožičiek na bezpečné, protišmykové postavenie



Ideálne na ochranu povrchov hotovej podlahy



Odnímateľné stredové vreteno pre rôzne veľkosti otvorov káblového bubna



Umožňuje bezproblémovú a efektívnu prácu bez prekážajúcich káblov

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre malé a stredné káblové bubny

Dĺžka

300 mm

Šírka

300 mm

Výška

105 mm

Nosnosť

300 kg

Hmotnosť

1300 g

Materiál

Plast

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Tlačná tyč

TYC POSUVNA 5,6 MM

Technológia čadičového vlákna umožňuje pracovať s výnimočným polomerom ohybu, poskytuje vysokú stálosť tvaru a prakticky nezničiteľný materiál.
x 3 ks
Multifunkčný tŕň pre káblové dávkovače XB300 a XB500

TRN MULTIFUNKCNY-F.CBLDSP-XB300/500

Dávkovanie voľných zväzkov káblov a jednožilových káblov do maximálnej výšky 294 mm a maximálneho priemeru 430 mm