Odvíjačka kábla XB500
Odvíjač kábla XB500
ODVIJAC NA KABLE-800KG-XB500
Obj. č. 0975811500
EAN 4061975268440
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zvlášť vhodná pre poškodené káblové navijaky. Nosnosť do 800 kg
- Kompaktná odvíjačka kábla v odľahčenom a plochom prevedení
- 12 pogumovaných nožičiek na bezpečné, protišmykové postavenie
- Ideálne na ochranu povrchov hotovej podlahy
- Odnímateľné stredové vreteno pre rôzne veľkosti otvorov káblového bubna
- Umožňuje bezproblémovú a efektívnu prácu bez prekážajúcich káblov
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pre malé a stredné káblové bubny, káblové kotúče, flexibilné rúrky na elektrické inštalácie, bubny pre lano atď.
Dĺžka | 500 mm |
Šírka | 500 mm |
Výška | 133 mm |
Nosnosť | 800 kg |
Hmotnosť | 6350 g |
Materiál | Plast |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!