Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Odvzdušňovacia hadica Profesionálny

Odvzdušňovacia hadica Pro
VENTILACNA HADICA PROFI DN100

Obj. č. 0888001030

EAN 4038898233992

Cena za zvolené balenie
Odvzdušňovacia hadica Profesionálny

Obj. č. 0888001030

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pripojenie pre dva priemery, DN 70/100

Dlhé dĺžky pripojení


  • Do pribl. 80 cm s DN 100/100, do pribl. 87 cm s DN 100/70

  • Bezproblémové pokrytie veľkých vzdialeností

  • Nie je potrebné prepájať dve hadice.

  • Potrebný menší počet lisovaných dielov


Vysoká flexibilita s maximálnou ohybnou dĺžkou (Lflex) pribl. 67 cm


Pokrytie takmer všetkých montážnych situácií



Rozmerovo stabilná


  • Žiadne zúženie prietoku ani pri extrémnom namáhaní v ohybe

  • Žiadne prehýbanie


Pripojenie nasadením namiesto svoriek


Jednoduchá a rýchla montáž prichytením na ventilačnú škridlu/odtokovú rúru (utesnené gumovým krúžkom) a vložením do ventilačného potrubia/odpadového potrubia.



Pripojenie DN 100 s gumovými rebrami


  • Vylepšené tesnenie

  • Vhodná aj pre odrezané rúry DN 100 bez objímky

  • Odrezané časti sa môžu znova použiť


Rezacia lišta na jednoduché rezanie na požadovaný menovitý priemer

Upozornenie

Pri úplnej demontáži na spojeniach 4 alebo 9 nechajte krúžky zatvorené (pozri nákres, špecifikácie A a B).

Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pripojenie ventilačného potrubia k ventilačnej škridle.


Na pripojenie odtokových rúr k odpadovému potrubiu.

Materiál

PP – polypropylén

Farba

Biela

Strešné pripojenie

DN100

Prípojka na strane s odpadovým potrubím

DN70/100

Dĺžka (stlačený stav) (L1 min)

400 mm

Dĺžka (roztiahnutý stav) (L1 max)

920 mm

Dĺžka (objímka – zásuvné hrdlo) stlačená (L2 min)

350 mm

Dĺžka (objímka – zásuvné hrdlo) roztiahnutá (L2 max)

870 mm

Dĺžka (objímka – lamely) roztiahnutá (L3 min)

290 mm

Dĺžka (objímka – lamely) stlačená (L3 max)

810 mm

Dĺžka ohybnej hadice (L flex)

670 mm

Verzia (A)

Strana objímky (A): 4 krúžky, strana hrdla (B): 9 krúžkov

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie