Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ofukovacia pištoľ

Ofukovacia pištoľ
OFUKOVACIA PISTOL

Obj. č. 07149211

EAN 4011231723268

Cena za zvolené balenie
Ofukovacia pištoľ

Obj. č. 07149211

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Plynule nastaviteľná
  • Izolovaná ergonomická rukoväť

  • Ľahký a odolný dizajn
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Verzia

Zahnutá trubica

Dĺžka rúry

90 mm

Spotreba vzduchu

500 l/min

Teplotný rozsah použitia min./max.

-20 do 60 °C

Hladina akustického tlaku

94 dB

Prípojka stlačeného vzduchu

1/4palca FT

Hmotnosť

118 g

Prevádzkový tlak max.

16 bar

Materiál

Polyoxymetylény

Priemer dýzy

2,9 mm

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Gumový nátrubok pre vyfukovacie pištole

DYZA GUMENA

x 1 ks
Efektový zosilňovač s funkciou By-Pass

DYZA ZOSILNOVACIA

Pre vyfukovacie pištole