Ofukovacia pištoľ
Ofukovacia pištoľ
OFUKOVACIA PISTOL
Obj. č. 07149212
EAN 4045989291786
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Plynule nastaviteľná
- Izolovaná ergonomická rukoväť
- Ľahký a odolný dizajn
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Verzia | Zahnutá trubica, znížený šum |
Dĺžka rúry | 90 mm |
Spotreba vzduchu | 190 l/min |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -20 do 60 °C |
Hladina akustického tlaku | 79 dB |
Prípojka stlačeného vzduchu | 1/4palca FT |
Hmotnosť | 118 g |
Prevádzkový tlak max. | 16 bar |
Materiál | Polyoxymetylény |
Priemer dýzy | 2,9 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!