Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Olejová hadica IVALO

Palivová a olejová hadica Ivalo

Obj. č. 5970403025

EAN 4053479993966

Cena za zvolené balenie
Olejová hadica IVALO

Obj. č. 5970403025

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 15 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysoko flexibilná palivová a olejová hadica pre max. 30 % aromatické olejové produkty.


Vhodná aj na použitie ako neklasifikovaná výfuková hadica pre člny a hadica na spätný tok hydraulického oleja.



Interiér: Čierny, hladký NBR


Výstuž: Syntetická výstuž, oceľová špirála


Vonkajšia strana: Čierna, zvlnená CR, ASTM C 542, odolná proti ohňu.


Prevádzková teplota: -40 až +100°C


Označenie: Červený pruh, OIL – LOGO – IVALO 5 BAR S.F. 3: 1 – IVG 2000 + označenie veľkosti

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vnútorný priemer (ID)

25 mm

Vonkajší priemer (AD)

34 mm

Farba

Čierna

Teplotná odolnosť min.

-40 °C

Teplotná odolnosť max.

100 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie