Okenicový záves
Okenicový záves, vreteno
PANT (ZN) D13MM 600X40MM
Obj. č. 0688401353
EAN 4048539538799
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Okenicové závesy musia byť v dĺžke aspoň 2/3 šírky brány alebo dverí. Čapy závesov nie sú súčasťou dodávky.
Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám.
Hárky údajov(X)
Závesy možno používať na bránach, dverách a plotoch.
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Priemer upínacieho tŕňa | 13 mm |
Dĺžka (A) | 600 mm |
Šírka (B) | 40 mm |
Priemer valčeka | 23,4 mm |
Hrúbka materiálu (t) | 5 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (A1) | 75 mm |
Vzdialenosť otvorov 2 (a) | 163 mm |
Vzdialenosť otvorov 3 (b) | 163 mm |
Vzdialenosť otvorov 4 (c) | 163 mm |
Priemer montážneho otvoru (g) | 7 mm |
Dĺžka štvorcového upevňovacieho bodu (h) | 9 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!