Okenná kľučka ZD 400
Rukoväť okna, zink. tlak. odliatok 400
KLUCKA OKNOVA ZINK. LIATINA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257520.jpg)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Základná rozeta z plastu so štvornásobným 90° zamykaním zaistí rukoväť okna vo vodorovnej alebo zvislej polohe
- Vačky chránia základnú rozetu proti otočeniu
Na zaistenie rukovätí je možné použiť skrutky so zápustnou hlavou ASSY Ø 5 mm alebo skrutky s tvarom olivy.
Pre biele drevené okná odporúčame farbu RAL 9010. Pre biele plastové profily odporúčame farbu RAL 9016.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
Hárky údajov(X)
Pre súkromné obytné priestory, napr. drevené, plastové a hliníkové okná
![]() | |
Materiál | Zinkový tlakový odliatok |
Materiál základnej rozety | plast |
Materiál kolíka | Oceľ |
Povrch | spráškovou povrchovou úpravou |
Farba | Dopravná biela RAL 9016 |
Dĺžka kolíka (A) | 32 mm |
Štvorhranné uchytenie | 7palcov |
Priemer dorazu (B) | 10 mm |
Rastrovanie | Štvornásobný, 90stupňov |
Smer DIN | DINP/Ľ |
Vzdialenosť otvorov (mm) | 43 mm |
Uzamykateľný | Nie |
Dĺžka kľučky | 130 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!