Okrúhla doska W-RO 25
Okrúhla podložka W-RO 25
PRISLUSENSTVO PRE (DIGA CS1)-25MM
Obj. č. 0864910025
EAN 4045727386439
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vhodná pre systém DIGA® CS-2 POWER a DIGA® CS-3
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Rýchle upevnenie fólií, nástrekových mriežok a tesniacich pásov na betónových podkladoch (betón štandardnej hmotnosti ≥ C 12/15 ≤ C 40/50) podľa normy DIN EN 206 do vápennopieskovej tehly, plnej tehly a ocele.
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Priemer | 25 mm |
Hrúbka materiálu | 1 mm |
Výška | 5 mm |
Priemer otvoru | 3 mm |