Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Okrúhla dvojdielna priechodka na kábel

Priechodka na kábel, okrúhla, ABS
DRZIAK KABLOV BIELA D80MM

Obj. č. 0683280411

EAN 4024835248730

Cena za zvolené balenie
Okrúhla dvojdielna priechodka na kábel

Obj. č. 0683280411

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na zatlačenie do otvoru
  • Na jednoduchú organizáciu káblov na pracovisku

  • Jednoduchá inštalácia zatlačením do otvoru (priemer 60/80 mm)

  • Pekný, jednotný vzhľad v zatvorenom stave

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre kancelársky nábytok, napríklad stoly a pracovné dosky

Materiál

ABS

Priemer

80 mm

Farba

Biela pravá RAL 9010

Hmotnosť výrobku (na kus)

37,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie