Okrúhla dvojdielna priechodka na kábel
Priechodka na kábel, okrúhla, ABS
DRZIAK KABLOV CIERNA D60MM
Obj. č. 0683280403
EAN 4024835248716
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na zatlačenie do otvoru
- Na jednoduchú organizáciu káblov na pracovisku
- Jednoduchá inštalácia zatlačením do otvoru (priemer 60/80 mm)
- Pekný, jednotný vzhľad v zatvorenom stave
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pre kancelársky nábytok, napríklad stoly a pracovné dosky
![]() | |
Materiál | ABS |
Priemer | 60 mm |
Farba | Čierna RAL 9005 |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 25,500 g |