Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Okrúhla dvojdielna priechodka na kábel

Priechodka na kábel, okrúhla, ABS
DRZIAK KABLOV-HLINIK-D80MM

Obj. č. 0683280418

EAN 4050642385719

Cena za zvolené balenie
Okrúhla dvojdielna priechodka na kábel

Obj. č. 0683280418

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na zatlačenie do otvoru
  • Na jednoduchú organizáciu káblov na pracovisku

  • Jednoduchá inštalácia zatlačením do otvoru (priemer 60/80 mm)

  • Pekný, jednotný vzhľad v zatvorenom stave

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre kancelársky nábytok, napríklad stoly a pracovné dosky

Materiál

ABS

Priemer

80 mm

Farba

Biely hliník RAL 9006

Hmotnosť výrobku (na kus)

39,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie