Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Okrúhla krídlová matica (nemecký tvar)

DIN 315 tvárne železo, žlté pozinkované

Obj. č. 03420016

EAN 4047376765689

Cena za zvolené balenie
Okrúhla krídlová matica (nemecký tvar)

Obj. č. 03420016

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 20 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 315, tvárne železo, žlté pozinkované, pochrómované (A2C)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M16

Výška krídla (h1)

36 mm

Šírka krídla (e1)

73 mm

Normy

DIN 315

Forma

Nemecký tvar

Materiál

Temperovaná liatina

Povrch

Žlté pozinkovanie

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie