Okrúhla krídlová matica (nemecký tvar)
DIN 315 tvárne železo, žlté pozinkované
Obj. č. 0342008
EAN 4038898545279
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 315, tvárne železo, žlté pozinkované, pochrómované (A2C)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M8 |
Výška krídla (h1) | 19 mm |
Šírka krídla (e1) | 39 mm |
Normy | DIN 315 |
Forma | Nemecký tvar |
Materiál | Temperovaná liatina |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |