Okrúhla oceľová reťaz
DIN 5686, oceľ bez povrchovej úpravy
Obj. č. 086244032
EAN 4024835563024
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Bez povrchovej úpravy
Používa sa napríklad ako reťaz na dažďové odkvapy, na uzatvorenie priestorov kordónom, zavesenie osvetlenia alebo ochranu pred stratou v kombinácii napríklad s pružnými závlačkami alebo poistnými kolíkmi.
Pevnosť reťazí, ktoré sú v súlade s touto normou, sa netestuje podľa normy DIN 685, časť 3, a reťaze sa nesmú používať na držanie ani nesenie bremien, ako je definované v norme DIN 15003, ani na statické zavesenie bremien.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Hrúbka (d1) | 4 mm |
Vonkajšia šírka (b1) | 15 mm |
Vnútorná šírka (b2) | 7 mm |
Dĺžka článku (vnútorná) (t1) | 32 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
DIN | 5685 |
Dĺžka | 30 m |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |