Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Okrúhla oceľová reťaz

DIN 5686, oceľ bez povrchovej úpravy

Obj. č. 086248052

EAN 4024835563048

Cena za zvolené balenie
Okrúhla oceľová reťaz

Obj. č. 086248052

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

V netestovanej verzii v súlade s normou DIN 5685 bez požiadaviek z hľadiska kvality

Bez povrchovej úpravy



Používa sa napríklad ako reťaz na dažďové odkvapy, na uzatvorenie priestorov kordónom, zavesenie osvetlenia alebo ochranu pred stratou v kombinácii napríklad s pružnými závlačkami alebo poistnými kolíkmi.

Upozornenie

Pevnosť reťazí, ktoré sú v súlade s touto normou, sa netestuje podľa normy DIN 685, časť 3, a reťaze sa nesmú používať na držanie ani nesenie bremien, ako je definované v norme DIN 15003, ani na statické zavesenie bremien.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Hrúbka (d1)

8 mm

Vonkajšia šírka (b1)

30 mm

Vnútorná šírka (b2)

14 mm

Dĺžka článku (vnútorná) (t1)

52 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

DIN

5685

Dĺžka

30 m