Okrúhla oceľová reťaz, dlhý článok
DIN 5685/DIN 763, nehrdz. oceľ A4, dlhý článok
Obj. č. 5176020005
EAN 4050641658197
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Menovitý priemer 2 mm a 3 mm
Reťaz vyrobená z nehrdzavejúcej ocele A4 v súlade s normou DIN 5685, časť 1, tvar G
Menovitý priemer 4 mm a viac
Reťaz vyrobená z nehrdzavejúcej ocele A4 v súlade s normou DIN 763
Reťaz na univerzálne použitie
napr. uzavretie oblastí alebo zaistenie dielov pred stratou
Tieto reťaze sa nesmú používať ako nosné zariadenia, závesné alebo prenosné vybavenie v súlade s požiadavkami normy DIN 15003 v kombinácii so žeriavmi alebo zdvíhacím vybavením. Za používanie týchto reťazí na statické zavesenie bremien, napr. svetelné armatúry, zodpovedá výhradne zákazník.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Hrúbka (d1) | 5 mm |
Vonkajšia šírka (b1) | 21 mm |
Vnútorná šírka (b2) | 9 mm |
Dĺžka článku (vnútorná) (t1) | 35 mm |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
DIN | 763 |
Prípustné zaťaženie | 1,6 kN |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |