Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Okrúhla oceľová reťaz, dlhý článok

DIN 5685 žiarovo pozinkovaná oceľ dlhý článok
RETAZ DIN5685-(HDG)-D2,0MM-L30M

Obj. č. 0862226

EAN 4011231793391

Cena za zvolené balenie
Okrúhla oceľová reťaz, dlhý článok

Obj. č. 0862226

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Bez požiadaviek na kvalitu v neotestovanom dizajne
  • Zváraná, žiarovo galvanizovaná

  • Používa sa napríklad ako reťaz na dažďové odkvapy, na uzatvorenie priestorov kordónom, zavesenie osvetlenia alebo ochranu pred stratou v kombinácii napríklad s pružnými závlačkami a poistnými kolíkmi.
Upozornenie

Pevnosť reťazí, ktoré sú v súlade s touto normou, sa netestuje podľa normy DIN 685, časť 3, a reťaze sa nesmú používať na držanie ani nesenie bremien, ako je definované v norme DIN 15003, ani na statické zavesenie bremien.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Hrúbka (d1)

2 mm

Vonkajšia šírka (b1)

7,6 mm

Vnútorná šírka (b2)

3,6 mm

Dĺžka článku (vnútorná) (t1)

22 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Žiarovo pozinkované

DIN

5685

Prípustné zaťaženie

0,2 kN

Dĺžka

30 m