Okrúhla oceľová reťaz, dlhý článok
DIN 5685 žiarovo pozinkovaná oceľ dlhý článok
RETAZ DIN5685-(HDG)-D3,0MM-L30M
Obj. č. 0862228
EAN 4011231793414
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Bez požiadaviek na kvalitu v neotestovanom dizajne
- Zváraná, žiarovo galvanizovaná
- Používa sa napríklad ako reťaz na dažďové odkvapy, na uzatvorenie priestorov kordónom, zavesenie osvetlenia alebo ochranu pred stratou v kombinácii napríklad s pružnými závlačkami a poistnými kolíkmi.
Upozornenie
Pevnosť reťazí, ktoré sú v súlade s touto normou, sa netestuje podľa normy DIN 685, časť 3, a reťaze sa nesmú používať na držanie ani nesenie bremien, ako je definované v norme DIN 15003, ani na statické zavesenie bremien.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Hrúbka (d1) | 3 mm |
Vonkajšia šírka (b1) | 11,4 mm |
Vnútorná šírka (b2) | 5,4 mm |
Dĺžka článku (vnútorná) (t1) | 26 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
DIN | 5685 |
Prípustné zaťaženie | 0,45 kN |
Dĺžka | 30 m |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |