Okrúhla oceľová reťaz, dlhý článok
DIN 5685 žiarovo pozinkovaná oceľ dlhý článok
RETAZ OCELOVA DIN5685 30M TZN
Obj. č. 0862232
EAN 4011231793452
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Bez požiadaviek na kvalitu v neotestovanom dizajne
- Zváraná, žiarovo galvanizovaná
- Používa sa napríklad ako reťaz na dažďové odkvapy, na uzatvorenie priestorov kordónom, zavesenie osvetlenia alebo ochranu pred stratou v kombinácii napríklad s pružnými závlačkami a poistnými kolíkmi.
Upozornenie
Pevnosť reťazí, ktoré sú v súlade s touto normou, sa netestuje podľa normy DIN 685, časť 3, a reťaze sa nesmú používať na držanie ani nesenie bremien, ako je definované v norme DIN 15003, ani na statické zavesenie bremien.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Hrúbka (d1) | 5 mm |
Vonkajšia šírka (b1) | 19 mm |
Vnútorná šírka (b2) | 9,0 mm |
Dĺžka článku (vnútorná) (t1) | 35 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
DIN | 5685 |
Prípustné zaťaženie | 1,25 kN |
Dĺžka | 30 m |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |