Okrúhla oceľová reťaz, krátky článok Nehrdzavejúca oceľ A2
DIN 5685/DIN 766, nehrdz. oceľ A2, krátky článok
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tieto reťaze neboli vyvinuté alebo vyrobené na účely zdvíhania ako súčasť zdvíhacieho zariadenia alebo nosného zariadenia.
Z tohto dôvodu nie je povolené ich používať ako zdvíhacie zariadenia, závesné alebo nosné zariadenia, predovšetkým v rámci aplikácií definovaných podľa smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Hrúbka (d1) | 5 mm |
Vonkajšia šírka (b1) | 17 mm |
Vnútorná šírka (b2) | 6 mm |
Dĺžka článku (vnútorná) (t1) | 18.5 mm |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
DIN | 766 |
Prípustné zaťaženie | 3.2 kN |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |