Okrúhle oko
Okrúhle oko
OKO-KRUH.-ST-D10MM
Obj. č. 08802270
EAN 4046778519463
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
V súlade s normou DIN 7332
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na bežné plachtové karosérie
![]() | |
Vonkajší priemer (D) | 20 mm |
Vnútorný priemer (d) | 10 mm |
Výška (H) | 6 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!